zł402.53
Bez podatku VAT
zł495.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kuchenny termometr kontaktowy na podczerwień IR-95 do
skanowania powierzchni z termometrem z sondą i alarmem
monitorującym odczyty temperatury wewnętrznej.
Termometr mierzy temperaturę powierzchni i wnętrza przedmiotu.
Jest idealny do profesjonalnych pomiarów temperatury żywności. Jest
również przydatnym narzędziem w restauracjii i kuchni.
CHARAKTERYSTYKA:
• Wbudowana rozkładana sonda do pomiaru
wewnętrznej temperatury żywności.
• MIN/MAX wyświetlacz temperatury
dla szybkiego odczytu.
• Nowoczesny wzór niewielkiej obudowy
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Czas reakcji: Mniej niż 500 ms Czas reakcji pomiaru: <500ms Stosunek odległości do punktu pomiaru podczerwieni (D/S): 4:1 |
EAN | 5036140467668 |
ECLASS Code | 27200205 |
UNSPSC Code | 41112212 |
W zestawie: | 2 x Baterie AA Instrukcja obsługi |
Waga | 180g |
Wymiary | 50x67x185mm |