zł211.63
Bez podatku VAT
zł260.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Mierzy wszystkie rodzaje systemów klimatyzacyjnych i grzewczych.
Monitoruje działanie urządzeń, takich jak lodówki, zmywarki,
zamrażarki i piekarniki. Zapewnia właściwe temperatury gotowania,
grilowania i przechowywania.
Charakterystyka:
• Wskaźnik laserowy
• Odległość od punktu 6:1
• Pomiar do 270°C/518°F
• Zachowanie danych i pomiarów maksymalnych (IR-88H)
• Blokada do ciągłego stosowania (88 H)
• Programowalna wartość zadana alarmu (88 H)
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Czas reakcji: Mniej niż 750 ms #N/A Opcjonalna krawędź 600 mm/24" również dostępna. |
Dokładność | +/-2°°C |
EAN | 5036140467699 |
ECLASS Code | 27200205 |
Skalowanie: | 0.1°°C |
UNSPSC Code | 41112212 |
W zestawie: | 2 x Baterie AAA Podręcznik |
Waga | 81g |
Wybór | -20° to 270°°C |
Wymiary | 97 x 53 x 25mm |