zł326.63
Bez podatku VAT
zł401.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do szybkiego pomiaru grubości papieru, filmu, skóry, gumy itd. Wskazówk zaczyna poruszać się przy użyciu dźwigni. Regulowana tarcza zegara. Elementy pomiarowe wykonane są z wysokiej jakości utwardzonej stali, co pozwala uzyskać doskonałą precyzję pomiarów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Powierzchnie pomiarowe wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej, hartowanej, szlifowanej i docieranej Regulowana ramka |
Dokładność | +/- 0.02mm |
EAN | 5036140154209 |
Skalowanie: | 0.01mm |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ wyświetlacza | Wybierz |
UNSPSC Code | 41111607 |
Waga pojedynczo | 236g |
Zakres pomiarowy | 0 - 10mm |