zł381.50
Bez podatku VAT
zł469.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Features backlit LED ladder, voltage & polarity, single pole test for phase detection, audible & visual continuity test, rotary field indicator, switchable load (30mA with buttons pressed), vibrates under load, torch.
Voltage AC/DC: 12V - 690V
IP Rating: IP65
Safety Certification: CATIV 600V, CATIII 690V
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
Długość | 260mm |
EAN | 0095969599689 |
ECLASS Code | 27200308 |
Głębokość | 38mm |
Nr części MFR | T110 |
Ocena bezpieczeństwa | Kategoria IV 600V |
Ocena ochrony przed wnikaniem | IP64 |
Szerokość | 70mm |
Typ baterii | 2 x AA |
UNSPSC Code | 39101617 |
Waga | 280g |
Wskazanie | Wizualny |