zł254.30
Bez podatku VAT
zł312.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Features backlit LED ladder, voltage & polarity, single pole test for phase detection, audible & visual continuity test.
Voltage AC/DC: 12V - 690V
IP Rating: IP54
Safety Certification: CATIII 600V, CATII 690V
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Maksymalne wyczuwalne napięcie: | 690V ac |
Brand | Fluke |
Długość | 230mm |
EAN | 0095969599672 |
ECLASS Code | 27200308 |
Głębokość | 38mm |
Minimalne wyczuwalne napięcie | 12V ac |
Nr części MFR | 416945 |
Ocena bezpieczeństwa | Cat II 600V Cat III 690V |
Ocena ochrony przed wnikaniem | IP54 |
Szerokość | 65mm |
Typ baterii | 2-AA batteries |
UNSPSC Code | 39101617 |
W zestawie: | Solidny Pokrowiec Wskaźnik zużycia |
Waga | 180g |
Wskazanie | Wizualny |