zł13.40
Bez podatku VAT
zł16.48
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Also suitable for use with glass fibre resin.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Isopon |
Dodatkowe funkcje: | Odpowiedni do Użycia z Żywicą Zbrojoną Włóknem Szkła |
EAN | 5010796090197 |
ECLASS Code | 28019090 |
Nr części MFR | H3840/S |
Rodzaj produktu | Utwardzacz |
UNSPSC Code | 27141001 |
Waga pojedynczo | 20g |
Wymiary | 20g |