zł532.80
Bez podatku VAT
zł655.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FSR375 3/8" napęd kwadratowy. Zakres momentu obrotowego: 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm). Długość całkowita: 205mm. Swobodna prędkość: 200rpm.
FSR500 1/2" napęd kwadratowy. Zakres momentu obrotowego: 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm). Długość całkowita: 265mm. Swobodna prędkość: 150rpm.
Nadają się do odkręcania i dokręcania gwintowanych elementów mocujących przy wykonywaniu lekkich prac montażowych i w motoryzacji. Kwadratowa końcówka napędowa z hartowanej stali, z przełączaniem biegów lewo - prawo. Gumowa rączka zapewnia dobry uchwyt i wygodę operatora zmniejszając wychłodzenie ręki. Trzy planetarne koła zębate dla uzyskania dłuższej żywotności narzędzia i bardziej równomiernej pracy. Gumowa osłona ochrania głowicę zapadkową i dokręcane elementy. Krótki korpus umożliwia dostęp do obszarów trudnodostępnych. Układ przepustnicy pozwala na dokładną regulację prędkości. Obrotowy tylny wylot powietrza z deflektorem zmniejszającym hałas.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
EAN | 5036140046252 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 1.6 m/s² Poziom mocy dźwięku: 87dBA Poziom wibracji: 2.6 m/s² |
Maksymalny moment obrotowy | 68Nm |
Moment obrotowy | 14 - 68Nm |
Numer modelu: | FSR500 |
Prędkość bez obciążenia | 150rpm |
Przedmiot | Klucz pneumatyczny grzechotka |
Rodzaj korpusu | Kąt prosty |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Seria | BLACK |
UNSPSC Code | 27111753 |
Waga | 1.2kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPTin. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |