Chicago Pneumatic

CP749 PISTOL GRIP IMPACTWRENCH

SKU:

CPT2698027F

zł1594.00

Bez podatku VAT

zł1960.62

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    *Based on a 15 second cycle per minute average use.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Ciosy na minutę

    1320bpm

    Długość

    178mm

    EAN

    0015451415297

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power 107 db(A) Sound Pressure 96 db(A) Vibration 6.2 m/s² (ISO-28927-2) Vibration Uncertainty (K) 2.0 m/s²

    Maks. Ocena momentu obrotowego

    827Nm

    Moment obrotowy

    (Fwd) 68 - 610Nm

    Nr części MFR

    T024587

    Numer modelu:

    CP749

    Prędkość bez obciążenia

    6400rpm

    Przedmiot

    Klucz udarowy pneumatyczny

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Szerokość

    70mm

    UNSPSC Code

    27112713

    Waga

    2.5kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    205mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze