zł409.30
Bez podatku VAT
zł503.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dremel 3000 multitool with variable speed for comfortable and better control when handling. Collet lock for assisting accessory changes and innovative EZ twist nose cap for tool less accessory changing. Integrated hook for hanging.
Multi-Tool Specifications:
Voltage: 230V
Rated power input: 130W
No load speed: 10,000 - 33,000rpm
Weight: 0.55kg
29 Piece Accessory Kit Contents:
2x Mandrels (401, 402).
1x Sanding band c/w mandrel (407) 13mm, 60 grit
6x Sanding band (408) 13mm, 60 grit
6x Sanding band (432) 13mm, 120 grit
1x Aluminium Oxide grinding stone (932)
6x Polishing wheels (414) 13mm
1x Bristle brush (403) 19mm
5x Cut-off wheels (540) 32mm
1x Drill bit (150) 3.2mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dremel |
Cechy charaktyrystyczne | Cable Length: 6m |
Długość | 190mm |
EAN | 8710364060863 |
ECLASS Code | 21059090 |
Informacje o hałasach/wibracjach | 12,8 m/s² |
Moc | 130W |
Napięcie | 230V |
Nr części MFR | 3000-15 |
Numer modelu: | 3000-15 |
Prędkość bez obciążenia | 33,000rpm |
Przedmiot | Przewodowy zestaw narzędzi wielofunkcyjnych |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Instrukcja obsługi Torba |
Waga | 0.55kg |
Źródło zasilania | Elektryczny |