noscriptDynabrade 59028 SPIRIT PALM SANDER | Cromwell Tools

Dynabrade

59028 SPIRIT PALM SANDER

SKU:

DYN2705902K

zł1367.00

Bez podatku VAT

zł1681.41

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    59028
    Palm-style grip for improved user comfort. Anti-clog vacuum design, replaceable drop-in motor. Suitable for sanding, feather-edging, scuffing, finishing and blending of wood, metals, aluminium, ceramics, composites, stainless steel, plastics, fibreglass, rubber, glass, stone and automotive body filler. Ready for hook-up to portable self-contained dust collection system. Rear exhaust.
    1/4” NPT air inlet.
    0.3hp motor.
    Noise level: 80dBA.
    Overall length: 229mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dynabrade

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    229mm

    EAN

    0616026590281

    ECLASS Code

    21051302

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power (dBA): 77 Sound Pressure (dBA): 77 Uncertainty: 1 Vibration Level (m/sec²): 4.4 Vibration Method: ISO 28927-3

    Minimalny kompatybilny rozmiar węża

    6mm

    Moc

    0.25W

    Nr części MFR

    59028

    Prędkość bez obciążenia

    12,000rpm

    Seria

    D3 Dynorbital Spirit

    Średnica orbity

    5mm

    Typ przyczepności podkładki

    Haczyk i pętla

    UNSPSC Code

    27112708

    W zestawie:

    Niskoprofilowa, uretanowa, obciążona podkładka szlifierska

    Waga

    0.69kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    89mm

    Zużycie powietrza:

    14CFM