SKU:
RTL5224501K
MPN:
RTL-522-4501K
zł89.00
Bez podatku VAT
zł109.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
SSC245
Typ: otwarty.
Typ rączki: YD polipropylen.
Trzon: metal.
Ostrze: stal węglowa z powłoką epoksydową.
Wym. ostrza (S x W): 245 x 300mm.
Długość całkowita: 965mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Typ: | Łopata |
Brand | Rutland |
Całkowita długość | 1000mm |
Długość rękojeści | 665mm |
EAN | 5036140468443 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na rdzę |
Materiał wału | Stal |
Szerokość ostrza: | 240mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |