zł750.00
Bez podatku VAT
zł922.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
MOD.CG
Ergonomicly designed punches have shock absorbing elastic sheaths to make them more stable and offer a more positive grip. Supplied in a storage module to make organising easier.
Contains:
6 x Drift punches 2, 3, 4, 5, 6 and 8mm
4 x Nail punches 4, 5, 6 and 8mm
1 x Centre punch 6mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw do dziurkacza |
Brand | Facom |
EAN | 3148517290457 |
ECLASS Code | 21040706 |
Kształt nasady | gładzik |
Materiał końcówki | Chrom wanad |
Nr części MFR | MOD.CG |
Średnica punktu | 2 3 4 5 8mm |
UNSPSC Code | 27111505 |