noscriptKennedyPro KLUCZ NASADKOWY PRZEGUBOWY DWUSTRONNY 12 x 13mm | Cromwell Tools

KennedyPro

KLUCZ NASADKOWY PRZEGUBOWY DWUSTRONNY 12 x 13mm

SKU:

KEN5823690K

zł65.43

Bez podatku VAT

zł80.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stworzone by dawać większą elestyczność i umożliwiać pracę w miejscach trudno dostępnych. Dwunastokątne. Wykonane z całkowicie wyszlifowanej stali chromowo-wanadowej. Wykonano zgodnie z: ANSI B107.5M.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    196mm

    EAN

    5036140131323

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal

    Standardy spełnione

    ANSI B107.5M.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ klucza

    Głowica obrotowa klucza nasadowego

    UNSPSC Code

    27111725

    Wykończenie/Powłoka

    Polerowane

    Wymiary

    12mm x 13mm