zł1844.00
Bez podatku VAT
zł2268.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
424D
Measure distance up to 100m single handed. 180º inclination sensor for levelling & height tracking and a built in compass to determine the 'heading'. Automatic end-piece correction for fast & accurate measurements from internal & external corners. Automatic end-piece correction. Stake out & Pythagoras functions. line backlit LCD display. 20 reading memory.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
Dokładność | ±1mm |
EAN | 0095969613576 |
ECLASS Code | 21160192 |
Laser Class | Class 2 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 424D |
Typ baterii | 2 x AAA |
UNSPSC Code | 27111800 |
Właściwości oporu | Ochrona przed wodą |
Wybór | 0.05 - 80m |