zł635.50
Bez podatku VAT
zł781.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
LD 320 Laser Distance Measure
Laser Class: 2
Output: <1mW
Accuracy Typical: +/- 2.0mm (+/- 3/32")@100ft
Measuring Range: 0.05-40m (0.17-130ft)
Protection Class: IP40
Batteries: 2xAAA supplied
Battery Life: Up to 3,000 measurements
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stabila |
Dokładność | ±1.5mm |
EAN | 4005069183790 |
ECLASS Code | 21160192 |
Laser Class | Class 2 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | LD320 |
Typ baterii | 2 x AAA |
UNSPSC Code | 27111800 |
Właściwości oporu | Ochrona przed pyłem |
Wybór | 0.05 - 60m |