zł193.92
Bez podatku VAT
zł238.52
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Z solidnym stalowym trzonkiem i pustą częścią czołową. Wewnątrz poliuretanowej części czołowej urządzenia znajdują sie setki stalowych kulek, które redukują odbicie po uderzeniu, jak również zwiększają siłę uderzenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młot Dead Blow |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 375mm |
EAN | 5036140113411 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Odporność na uderzenia |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Poliuretan ze stalowymi granulkami |
Materiał twarzy | Poliuretan |
Materiał wału | Stal |
Średnica nasady | 60mm |
Twardość twarzy | Twarde |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 1275g |