zł32.58
Bez podatku VAT
zł40.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie posiadają konturowy uchwyt z ostrzem wykonanym ze stali wysokiej jakości, która jest utwardzona i hartowana z silnie zaostrzonymi bokami. Skrobaki obniżają wywyższenia powierzchni wcześniej obrabianych maszynowo lub piłowanych.
Półokrągły
Używany do drążenia powierzchni takich jak łożyska i wewnętrzne powierzchnie cylindryczne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrobak warsztatowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100mm |
Całkowita głębokość | 49mm |
Całkowita szerokość | 11mm |
Długość trzonu | 40mm |
EAN | 5036140111646 |
ECLASS Code | 21040801 |
Kształt | półgładzik |
Kształt uchwytu | Wyprofilowany |
UNSPSC Code | 27112009 |