zł1840.69
Bez podatku VAT
zł2264.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
12 Drawer
Double thickness side walls. One piece drawer slides. Epoxy powder coated finish.
Drawer sizes (W x D x H): 8@ 130 x 410 x 50mm. 1@ 280 x 410 x 100mm.
2@ 590 x 410 x 50mm. 1@ 590 x 410 x 100mm.
Top compartment size (W x D x H): 660 x 150 x 90mm.
Uses 10” drawer slides. Type A lid stays.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Zakres handlu |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 670mm |
Całkowita szerokość | 445mm |
Całkowita wysokość | 490mm |
EAN | 5036140004382 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwone/szare |
Ładowność szuflady | 130 x 410 x 50mm - 8 280 x 410 x 100mm - 10 590 x 410 x 100mm - 15 590 x 410 x 50mm - 15kg |
Łatwość przesuwania produktu | Przenośny |
Liczba szuflad | 12 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 96kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TB210A |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 47kg |