zł993.33
Bez podatku VAT
zł1221.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
6 Drawer
Carry handles. All steel construction. Supplied with drawer liners.
Drawer sizes (W x D x H): 2@ 130 x 285 x 50mm. 1@ 280 x 285 x 50mm. 2@ 590 x 285 x 50mm. 1@ 590 x 285 x 100mm.
Top compartment size (W x D x H): 660 x 150 x 90mm.
Uses 10” drawer slides. Type A lid stays.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Zakres handlu |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 670mm |
Całkowita szerokość | 315mm |
Całkowita wysokość | 385mm |
EAN | 5036140004375 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwone/szare |
Ładowność szuflady | 130 x 285 x 50mm - 5 280 x 285 x 50mm - 8 590 x 285 x 100mm - 10 590 x 285 x 50mm - 10kg |
Łatwość przesuwania produktu | Uchwyty boczne ze stali chromowanej |
Liczba szuflad | 6 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 48kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TB205A |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 27kg |
Waga rolki | 48kg |