Kennedy-Pro

SZAFKA NARZEDZIOWA NA KOLKACH 13-SZUFLADOWA

SKU:

KEN5944880K

zł5434.20

Bez podatku VAT

zł6684.07

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    13 Drawer
    Heavy gauge steel, welded and riveted to give extremely rigid construction. The two-part epoxy powder paint finish gives excellent corrosion resistance and ensures durability. Central locking system. Heavy duty castor's and side handle designed to cope with the extra large size and weight. Drawers have smooth running ball bearing drawer slides and rigid aluminium edged handles.


    Drawer sizes (W x D x H):
    2@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 305 x 390 x 95mm.
    4@ 560 x 390 x 65mm. 3@ 305 x 390 x 65mm.
    1@ 560 x 390 x 205mm. 1@ 305 x 390 x 180mm.
    1@ 305 x 390 x 205mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Klasyczny asortyment

    Bezpieczeństwo

    Centralny zamek bezpieczeństwa

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    1065mm

    Całkowita szerokość

    460mm

    Całkowita wysokość

    1052mm

    EAN

    5036140048898

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    szary

    Ładowność szuflady

    305 x 390 x 180mm - 25 305 x 390 x 205mm - 35 305 x 390 x 65mm - 20 305 x 390 x 95mm - 25 560 x 390 x 180mm - 45 560 x 390 x 65mm - 25 560 x 390 x 95mm - 30kg

    Łatwość przesuwania produktu

    Kółka o dużej wytrzymałości

    Liczba szuflad

    13

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    350kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    TBR4513-X

    Rodzaj produktu

    Szafka na kółkach

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    119.5kg