zł3447.54
Bez podatku VAT
zł4240.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
7 Drawer
Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles.
Drawer sizes (W x D x H):
1@ 560 x 390 x 40mm.
4@ 560 x 390 x 65mm.
1@ 560 x 390 x 95mm.
1@ 560 x 390 x 205mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 775mm |
Całkowita szerokość | 545mm |
Całkowita wysokość | 545mm |
EAN | 5036140048874 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Zielony |
Ładowność szuflady | 560 x 390 x 205mm - 35 560 x 390 x 40mm - 20 560 x 390 x 65mm - 25 560 x 390 x 95mm - 25kg |
Łatwość przesuwania produktu | Szafki na kółkach po załadowaniu nie nadają się do częstego przenoszenia Uchwyty boczne ze stali chromowanej |
Liczba szuflad | 7 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 180kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TBR4507-X |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 71.5kg |