zł1577.70
Bez podatku VAT
zł1940.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Boasting 7 drawers of varying sizes to fit an ample amount of tools and components, this roller cabinet is the ideal product for storing tools and components in a shared workspace. Manufactured from steel and finished in a red, epoxy powder coating, it is built for durability and everyday use. Possessing four castors (rated to 40kg capacity standing load), two of which are braked, full locking capabilities via the keys supplied and full opening ball bearing drawers. It is recommended that drawer loads should be evenly distributed and the cabinet should not be frequently relocated, the product should only ever be pushed.
Features and Benefits
• Finished with a hard wearing epoxy powder coating to bolster resistance to wear and tear
• I-Beam draw slides with double sliders on base drawer to allow for a smooth slide out/slide in action
• Fully locking by the supplied keys to secure your tools
• Possesses two braked and two fixed rubber castors to allow for some manoeuvrability
• Double thickness side walls with welded joints to enhance strength and durability
Typical Applications
• Ideal for use in areas where access to a multitude of tools is necessary by multiple personnel, such as workshops, garages, construction sites and warehouses
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Zasięg ekonomiczny |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 670mm |
Całkowita szerokość | 460mm |
Całkowita wysokość | 885mm |
EAN | 5036140004641 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 590 x 410 x 100mm - 15 590 x 410 x 200mm - 20 590 x 410 x 50mm - 15kg |
Łatwość przesuwania produktu | Rękojeść boczna do szafek na kółkach Szafki na kółkach po załadowaniu nie nadają się do częstego przenoszenia Szafki należy pchać tylko za pomocą bocznego uchwytu |
Liczba szuflad | 7 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TB205B |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 51kg |
Waga rolki | 110kg |