Bulldog

1711 48" MANURE FORK

SKU:

BDG5221711A

zł175.50

Bez podatku VAT

zł215.87

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Manure Fork - 1711
    Varnished hardwood shaft, manganese steel forged tang and head.
    Shaft size: 1219mm. Overall length: 1539mm.


    Hay Fork - 1732
    Varnished hardwood shaft, manganese steel forged tang and head.
    Blade size: 250mm. Overall length: 1774mm.


    Tanged Manure Forks - 1748 - PD handle
    Manganese steel forged tang and four prong head, with tubular steel shaft. Available in a choice of 'PD' or 'T' handles.
    Blade width: 230mm. Overall length: 810mm.


    Manure Drag Fork - 4722
    Varnished hardwood shaft, manganese steel forged strap and head.
    Blade length: 215mm. Overall length: 2044mm.


    Wood Hay Rake - 0247
    16 teeth, lightweight rake made entirely from hardwood.
    Overall length: 1780mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Varnished Ash

    • Typ:

    Manure Fork

    Brand

    Bulldog

    Całkowita długość

    1539mm

    Długość rękojeści

    1219mm

    EAN

    5013693016536

    izolowane

    No

    Materiał Tine

    Kuta stal

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    1711044870

    UNSPSC Code

    27112010