Kennedy

POGLEBIACZ OTWOROWY20-25mmx90DEG HSS (5%Co)

SKU:

KEN0202250K

zł261.04

Bez podatku VAT

zł321.08

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Wyprodukowane z M35 HSS, przeznaczone do okrawania i wygładzania większości metali i plastików. Chwyt prosty. Wykonane zgodnie z: BS 328 : Part 5 : 1983. Kąt 90°


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    56.5mm

    EAN

    5036140269842

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    90°

    Liczba fletów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica cięcia

    20 - 25mm

    Średnica trzpienia

    15mm

    Standardy spełnione

    BS 328

    Typ nasady

    Pojedyncze otwory

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane