zł202.74
Bez podatku VAT
zł249.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 75 Seria standardowa
Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej h10. Tolerancja chwytu h6. Węglik spiekany z powłoką Q
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 45mm |
Długość fletu | 3mm |
Dostawa chłodziwa | Chłodziwo przez |
EAN | 5036140332119 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Pełnowęglikowe |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 2mm |
Średnica trzpienia | 4mm |
Standardy spełnione | Standardy producentów |
Typ fletu | Spiralny |
Typ nosa kulkowego | Frez kulisty z końcówką kulową |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Pokryte warstwą spiekanych węglików. |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie wysokoposuwowe |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |