zł748.44
Bez podatku VAT
zł920.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 80 Seria długa
Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. EBQ-4PR Węglik spiekany z powłoką Q. Wymiary wg DIN 844
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 110mm |
Długość fletu | 22 |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140207387 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kierunek helisy | Prawa ręka |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Pełnowęglikowe |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 80 długie |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | To Manufacturers Standards . Dimensions to DIN 844. |
Typ nosa kulkowego | Frez kulisty z końcówką kulową |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Q-Coat |