Sherwood

GWINTOWNIK RECZNY HSS 10x1.50mm

SKU:

SHR0850450K

zł120.59

Bez podatku VAT

zł148.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wygniataki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    80mm

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    5036140180420

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Bezrowkowe

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529