zł314.38
Bez podatku VAT
zł386.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skośna powierzchnia natarcia
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 130mm |
Długość gwintu | 36mm |
EAN | 5036140181571 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 3mm |
Rozmiar gwintu | M24 |
Średnica trzpienia | 18mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 14mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Wymiary standardowe | ISO 529 |