SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-CO M5x0.8 CZERWONY PASEK

SKU:

SWT1851518R

zł59.90

Bez podatku VAT

zł73.68

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Rowki spiralne - HSS-EV Pasywowane
    Do otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma C (3 x P). Tolerancja gwintowania: 6H. ISO Metryczne. Spirala 40°. Głębokość gwintowania 2.5 x D.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    70mm

    Długość gwintu

    9mm

    EAN

    5036140208667

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    12.5mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    40°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Kolor pierścienia

    Czerwony

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    0.8mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4.9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Stal stopowa