zł87.42
Bez podatku VAT
zł107.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376.
Użyteczne dla następujących grup materiałów: Gwintowniki ze skośną powierzchnią - HSS-EV Azotowane. Do otworów przelotowych. Forma rowka wg DIN forma B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6HX.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 45mm |
Długość gwintu | 8.00mm |
EAN | 5036140209510 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6HX |
Klasa materiału | M35 |
Kolor pierścienia | Zielony |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
ołowiu | Stożek |
podziałka | 0,4 mm |
Rozmiar gwintu | M2 |
Średnica trzpienia | 2.8mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Azotek |
Zastosowanie materiału | aluminium Stopy magnezu |