zł91.50
Bez podatku VAT
zł112.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376
Rowki spiralne - HSS-PM Azotowane
Do otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma B (3 x P). Tolerancja gwintowania 6HX. ISO Metryczne. Spirala 15°. Głębokość gwintowania 2.5 x D.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 63mm |
Długość gwintu | 7.00mm |
EAN | 5036140209275 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 10.0mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 15° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6HX |
Kolor pierścienia | Fioletowy |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Sproszkowany metalowy stal szybkobieżna |
podziałka | 0.7mm |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica trzpienia | 4.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 3.40mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Azotek |
Zastosowanie materiału | Nikiel |