zł208.14
Bez podatku VAT
zł256.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376
BSP - British Standard Pipe Jasne wykończenie - do rur
DIN5156
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 100mm |
Długość gwintu | 22mm |
EAN | 5036140208513 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 40° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Kolor pierścienia | Żółty |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
Rozmiar gwintu | 3/8in |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardowy gwint | BSP |
Szerokość kwadratu | 9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 19 |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie materiału | Brąz mosiądz Stal miękka Stal węglowa niestopowa |