zł259.70
Bez podatku VAT
zł319.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The Sherwood second tap is used after the taper tap has cut threads into the hole as far as possible. It tapers back 3 or 4 threads before a fully threaded diameter is reached. If threading a blind hole a Plug tap will be required to cut threads to the bottom of the hole.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 59mm |
Długość gwintu | 15mm |
EAN | 5036140389502 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi |
Kategoria ISO | K N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/8 cala |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardowy gwint | BSPT |
Szerokość kwadratu | 6.3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 28 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |