Indexa

STOL PODZIALOWY 200mm

SKU:

IND4370500K

zł3213.81

Bez podatku VAT

zł3952.99

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Typ SOPP
    Niezależna przekładnia ślimakowa zapewnia szybkie indeksowanie. Jeden obrót rękojeści jest równy 4° na kołnierzu. Stół jest wykonany z wysokiej klasy żeliwa. W pionowej pozycji stół działa jako przyrząd podziałowy oraz jako standardowy stół podziałowy do cięcia, skrawania, wytaczania, pozycjonowania kątowego etc. Dodatkowe tarcze podziałowe są dostępne do nabycia oddzielnie.


    Precyzja:
    Tolerancja równoległości płyty do podstawy: 0.020mm
    Tolerancja bicia powierzchni płyty roboczej: 0.015mm
    Tolerancja bicia gniazda cylindrycznego: 0.020mm
    Tolerancja bicia gniazda stożkowego: 0.020mm
    Tolerancja prostopadłości płyty do podstawy: 0.010mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    285mm

    B

    236mm

    Brand

    Indexa

    Centre Hole M

    3 MT

    E

    14mm

    EAN

    5036140059894

    F

    208mm

    G

    14mm

    H

    100mm

    Ilość rowków T

    4

    J

    15mm

    L

    211mm

    Materiał

    Żeliwo

    Maximum Capacity C

    150mm

    N

    99mm

    P

    48mm

    Q

    125mm

    Średnica D

    200mm

    Średnica uchwytu

    200mm

    UNSPSC Code

    23152201

    Waga

    42kg