JHL

FREZ RADELKOWY 3/4"

SKU:

JHL4508000A

zł1904.71

Bez podatku VAT

zł2342.79

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Uchwyty wykonane ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wykończenie na czarno. Obrotowa część czołowa. Krążki radełkowe dostępne do nabycia osobno, zobacz tabela poniżej. Do użycia z krążkami wielkości
    3/4" x 3/8" x 1/4".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    JHL

    Całkowita długość

    6-1/2in.

    Compatible Knurl Bore Diameter

    1/4in.

    Compatible Knurl Diameter

    3/4in.

    Compatible Knurl Dimensions

    3/4in x 3/8in x 1/4in

    Compatible Knurl Face Width

    3/8in.

    EAN

    5036140088757

    Krążki zamontowane

    - 1110B and - 1210B

    Materiał uchwytu narzędziowego

    Stal

    Nr części MFR

    90-865302

    Number of Knurls Held

    6

    Szerokość trzonu

    1/2in.

    Typ nasady

    Obrotowy

    UNSPSC Code

    23242118

    Wymiary

    6-1/2 x 1/2 x 1-1/8in.

    Wysokość trzonu

    1-1/8in.