JHL

FREZ RADELKOWY 3/4"

SKU:

JHL4508020C

zł955.59

Bez podatku VAT

zł1175.38

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Uchwyty wykonane ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wykończenie na czarno. Samonastawna część czołowa. Do użycia z krążkami wielkości: 3/4" x 3/8" x 1/4".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    JHL

    Całkowita długość

    6-1/2in.

    Compatible Knurl Bore Diameter

    1/4in.

    Compatible Knurl Diameter

    3/4in.

    Compatible Knurl Dimensions

    3/4in x 3/8in x 1/4in

    Compatible Knurl Face Width

    3/8in.

    EAN

    5036140088771

    Krążki zamontowane

    - 1110B and - 1210B

    Materiał uchwytu narzędziowego

    Stal

    Nr części MFR

    90-865620

    Number of Knurls Held

    2

    Szerokość trzonu

    1/2in.

    Typ nasady

    Samocentracja

    UNSPSC Code

    23242118

    Wymiary

    6-1/2 x 1/2 x 7/8in.

    Wysokość trzonu

    7/8in.