Sherwood

FREZ TRZPIENIOWY HSS, 1/8"

SKU:

SHR0615003C

zł37.78

Bez podatku VAT

zł46.47

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Gwintowany chwyt Stosowane do frezowania rowków i szczelin. Jasne wykończenie. Typ zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122: Part 4: 1980.
    Krótka seria E410T ciąg dalszy
    Metryczny


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Długość fletu

    3/8in.

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140368149

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Średnica frezu

    1/8 cala

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    Typ zasięgu

    Standardowy szyjka

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny