Sherwood

FREZ TRZPIENIOWY HSS, 3/8"

SKU:

SHR0615011L

zł34.89

Bez podatku VAT

zł42.91

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Gwintowany chwyt Stosowane do frezowania rowków i szczelin. Jasne wykończenie. Typ zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122: Part 4: 1980.
    Krótka seria E410T ciąg dalszy
    Metryczny


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Długość fletu

    27/32 cala

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140368217

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Średnica frezu

    3/8in.

    Średnica trzpienia

    3/8in.

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    Typ zasięgu

    Standardowy szyjka

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny