zł55.29
Bez podatku VAT
zł68.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gwintowany chwyt Stosowane do frezowania rowków i szczelin. Jasne wykończenie. Typ zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122: Part 4: 1980.
Krótka seria E410T ciąg dalszy
Metryczny
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Długość fletu | 3/4 cala |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140368231 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie niecentryczne |
Średnica frezu | 7/16in. |
Średnica trzpienia | 1/2 cala |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
Typ zasięgu | Standardowy szyjka |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |