zł107.00
Bez podatku VAT
zł131.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 2-1/2in. |
Dołączony kąt | N/ A° |
EAN | 5036140338142 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prowadzenia | N/ A° |
Kąt prześwitu | 6° |
Kąt wiercenia | 90° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa kategorii ISO | P |
Klasa materiału | N/ A |
Materiał końcówki | Węglik |
Numer narzędzia | 396 |
Rodzaj narzędzia | Wytaczanie z trzpieniem okrągłym |
Średnica trzpienia | 3/8in. |
Standardy spełnione | ISO DIN BHMA |
Szerokość trzonu | N/ Ain. |
UNSPSC Code | 23241601 |
Wycięcie ISO | P20 - P30 |
Wysokość trzonu | N/ Ain. |
Zastosowanie materiału | Stal |