zł132.50
Bez podatku VAT
zł162.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 3in. |
EAN | 5036140335837 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 6° |
Kąt wiercenia | 90° |
Kierunek cięcia | Lewa ręka |
Klasa kategorii ISO | P |
Materiał końcówki | Węglik |
Numer narzędzia | 401 |
Rodzaj narzędzia | Wytaczanie z trzpieniem okrągłym |
Średnica trzpienia | 1/2 cala |
Standardy spełnione | ISO DIN BHMA |
UNSPSC Code | 23241601 |
Wycięcie ISO | P20 - P30 |
Zastosowanie materiału | Stal |