zł138.10
Bez podatku VAT
zł169.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 97 Długość zwykła
Posiada ostrza czołowe. Chwyt Weldona zgodny z normą DIN 1835B. Tolerancja chwytu h6. Wymiary zgodne z normą DIN 844.
To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.
Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
Minimum drgań przy wysokich prędkościach. ŸDoskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
Obniżone koszty produkcji.
Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
Praca na sucho, bez chłodziwa.
Wysoka odporność na utlenianie.
Możliwa praca przy dużych szybkościach.
W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 52mm |
Długość fletu | 8mm |
EAN | 5036140288515 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Regularne |
Seria | Grupa 97 |
Średnica frezu | 6mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardy spełnione | DIN 1835B |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Powlekana moc szczytowa |