Sherwood

FREZ TRZPIENIOWY HSS-ECHWYT WELDON'A 8mm

SKU:

SHR0612561B

zł59.77

Bez podatku VAT

zł73.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przemysłowa jakość do formowania i modelowania metalowych komponentów. 4 Ostrza z łamaczami wiórów o zaokrąglonych wierzchołkach. Wytwarzany ze spieku HSS-EV - stali wanadowej. tolerancja h8, długość standardowa. Wymiary wg DIN 1835D.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    69mm

    Długość fletu

    19mm

    EAN

    5036140175365

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rodzaj noża

    Obróbka zgrubna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Średnica frezu

    8mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B

    Tolerancja średnicy frezu

    h8

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane