zł140.34
Bez podatku VAT
zł172.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
4-zębne
Skrawanie czołowe jako standard. W celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości potrzebnej podczas frezowania twardszych materiałów, gdzie szybkie odprowadzenie wiórów nie jest potrzebne. Czteroostrzowe frezy trzpieniowe mają jedną z najmocniejszych konstrukcji zęba, jaką można uzyskać przy projektowaniu frezów jednolitych. Wykonane godnie z Normami Zakładowymi.
Tolerancje
Średnica (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
Średnica (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 60mm |
Długość fletu | 20mmmm |
EAN | 5036140098282 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 9mm |
Średnica trzpienia | 9mm |
Tolerancja średnicy frezu | h10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |