zł1415.26
Bez podatku VAT
zł1740.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ imaków tokarskich T.00 - T.0. Wykonane ze stali stopowej konstrukcyjnej. Wszystkie pracujące powierzchnie imaków są precyzyjnie szlifowane i hartowane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | T.0 |
B | 51.0mm |
Brand | Indexa |
D | 19.0mm |
D1 | 22.22mm |
D2 | 16.0mm |
E | 124mm |
EAN | 5036140060241 |
ECLASS Code | 28039190 |
F | 13mm |
G | 13mm |
H maks. | 32.0mm |
H Min. | 16.0mm |
H1 Maks. | 36.5mm |
H1 Min. | 20.5mm |
J | 52.5mm |
K maks. | 28.5mm |
K min. | 16.0mm |
L | 73.0mm |
M | 5.0mm |
UNSPSC Code | 23242106 |