zł185.01
Bez podatku VAT
zł227.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama tradycyjnych narzędzi mocujących. Tuleje wykonane z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej. Wszystkie tuleje i trzpienie są hartowane, szlifowany stożek wewnętrzny i zewnętrzny. ISO 238 BS 1660 : 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Gniazdo przedłużające |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 230mm |
EAN | 5036140073005 |
ECLASS Code | 21021106 |
Rozmiar zewnętrzny | 3MT |
Standardy spełnione | ISO 238 BS 1660:2 |
UNSPSC Code | 23290000 |
Waga | 750g |
Wewnątrz Morse'a Taper | 3MT |