zł556.62
Bez podatku VAT
zł684.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Typ Vee |
B | 35.0mm |
Brand | Indexa |
C | 32.0mm |
D | 8.0mm |
d Maks | 16.0mm |
E | 16.0mm |
EAN | 5036140060357 |
F | 14mm |
L | 73.0mm |
Pasuje do | T.0 |
UNSPSC Code | 23242106 |