zł68.13
Bez podatku VAT
zł83.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z normÄ... BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333, ISO 2540.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 40mm |
EAN | 5036140162471 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 118° |
Maksymalna długość punktu wiercenia | 1.6mm |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalna długość punktu wiercenia | 1.25mm |
Promień | 2.65mm |
Seria | A204 |
Średnica korpusu | 5mm |
Średnica punktu wiercenia | 1.3mm |
Średnica rulonu: | 2.65mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
Styl cięcia | Dzwonek |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |