Sherwood

NAWIERTAK HSS 8.00mm

SKU:

SHR0241861P

zł80.87

Bez podatku VAT

zł99.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z normÄ... BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333, ISO 2540.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    50mm

    EAN

    5036140162495

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    118°

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    3.3mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalna długość punktu wiercenia

    2.5mm

    Promień

    4.25mm

    Seria

    A204

    Średnica korpusu

    8mm

    Średnica punktu wiercenia

    2mm

    Średnica rulonu:

    4.25mm

    Standardy spełnione

    DIN 333 ISO 2540

    Styl cięcia

    Dzwonek

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane