zł994.41
Bez podatku VAT
zł1223.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 300.00mm |
Długość szyi (l2) | 40.00mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081598 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 90° |
Kąt prześwitu | 0° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 31.00mm |
Nr części MFR | S25T-PTFNR16 |
Od środka do końcówki tnącej | 17mm |
Oznaczenie ISO | S25T PTFNR 16 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Średnica trzpienia | 25.00mm |
Styl uchwytu narzędziowego | PTFN |
Typ mocowania wkładki | Blokada dźwigni |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 16.50mm |
Wstaw kształt | Trójkąt |
Wstaw styl | TN_G |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52mm |
Wysokość cięcia (h1) | 11.50mm |
Wysokość trzonu (h) | 23.00mm |